Beli manifold value di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    BARU
    Mulai

    Rp1.599.900

    Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Value VRM2-B-0401 adalah sebuah manifold gauge set yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran pada sistem pendingin, seperti AC. Manifold ini dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis refrigeran termasuk R22, R134a, R407c, dan R410a/R32. Produk ini dilengkapi dengan dua buah pressure gauge dengan skala 550 psi dan 800 psi serta memiliki diameter gauge 68 mm. Manifold gauge set ini biasanya dijual dalam satu set lengkap dengan koper untuk penyimpanan dan perlindungan
    atribut:
    • Number of Hoses: 3pcs (Blue, red, yellow)
  2. monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  3. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. Value Manifold Set (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp899.900

    Value Manifold Set (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    The Manifold Value VMG-2-R32 is a high-quality manifold gauge specifically designed for R32, R410a, R134a, and R407c refrigerants. It is equipped with two 68mm gauges, high pressure 800 psi (red) and low pressure 550 psi (blue), and 3 charging hoses.
    atribut:
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Hose Length (cm): 120 x 3pcs (red, blue, yellow)
  5. KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

  6. Value Manifold Single (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp559.900

    Value Manifold Single (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    The Value VRM1-B-0404 is a durable, single-tap, low-pressure manifold gauge designed for HVACR technicians to measure pressure in refrigeration systems. Compatible with R22, R134a, R407C, and R410A refrigerants, it features a 68mm gauge with a -30inHG to 550psi range, a protective rubber casing, and a ball valve handle
    atribut:
    • Connection Size (inch): 2 x 1/4 SAE
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Number of Hoses: 1
    • Pressure Scale (psi): -30inHG - 550
    • Refrigerant: R22, R134a, R407C, R410A
  7. CKE Axial Blower Drum Fan Direct (Blower Drum Axial)
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Axial Blower Drum Fan Direct (Blower Drum Axial)
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.
  8. KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp469.900

    KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -Suitable for attaching and detaching snap rings for holes.-Very sturdy since it is forged.-Non-slip tip.
    atribut:
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  9. Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
  10. Imperial Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Imperial Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
  11. DAYTON Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAYTON Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112403
    • Hose Length (inch): 72
    • Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
  12. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  13. Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    atribut:
    • Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
    • Fitting (inch): SAE 1/4
  14. CP Brass Manifold Gauge Set
    Mulai

    Rp639.900

    CP Brass Manifold Gauge Set
    Deskripsi:
    Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingan pada AC atau kulkas.
  15. BLACKMAX Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp5.799.900

    BLACKMAX Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
    atribut:
    • UNSPSC: 23151820
    • Gauges High Side Red: 0 to 800
    • Gauges Low Side Blue (in Hg-psi): 30 to 500
    • Hose Length (inch): 60
    • Material: Aluminium
    • Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
    • Standards: UL/SAE
  16. Wipcool Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp859.900

    Wipcool Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Refrigerant TypeR11, R12, R13, R22, R290, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R442A, R448A, R449A, R450A, R454B, R458A, R500, R502, R503, R507, R1234ZE, R744
  17. SUPERCOOL A/C Charging Kit Diagnostic Tools (Peralatan Pengisian Freon)
    Mulai

    Rp3.699.900

    SUPERCOOL A/C Charging Kit Diagnostic Tools (Peralatan Pengisian Freon)
    Deskripsi:
    Manifold gauge sets, sometimes called HVAC gauges or refrigeration gauges, diagnose and repair refrigerators or cooling systems. They measure both low- and high-refrigerant pressure with either digital or mechanical gauges to troubleshoot issues such as leaks or to help when evacuating and recharging a system.
    atribut:
    • Application: Automotive A/C
    • Material: Aluminium, Brass, Steel
    • Number of Pieces: 5
    • Package Quantity: 1
  18. JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp3.199.900

    JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
  19. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
Daftar Harga manifold value Terbaru November 2026
Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)Rp1.599.900
monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Rp1.699.900
Value Vacuum PumpRp1.499.900
Value Manifold Set (Pengukur Tekanan AC)Rp899.900
KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)Rp379.900
Value Manifold Single (Pengukur Tekanan AC)Rp559.900
DORMAKABA Mortise LockRp159.900
CKE Axial Blower Drum Fan Direct (Blower Drum Axial)Rp1.699.900
KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp469.900
Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)